Startseite

BFT - BFT2611693 LUX APRICANC.OLEO.A BATT.230V50/60H BASE - 2611693

KopierenKopieren
BFT - BFT2611693 LUX APRICANC.OLEO.A BATT.230V50/60H BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 300 kg

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

LUX

EAN

8027908146298

Artikelnummer

BFT2611693

Herstellernummer

2611693

Hersteller

SFY

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2000 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

300 kg

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Endabschaltung:

Toranschlag

Softlauf:

nein

Automatischer Zulauf:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

nein

Gamma completa di pistoni oleodinamici ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale. Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso. Disponibili in versioni reversibili o irreversibili, garantiscono la massima precisione nella regolazione della coppia grazie alle valvole di by-pass.Il rallentamento nella fase di chiusura (versioni R) garantisce movimenti silenziosi e fluidianche sulle ante più grandi. La vite di regolazione, inoltre, permette di adattare l’intensità del rallentamento alle esigenze di ogni situazione. Le valvole di by-pass permettono nelle versioni in 230V di regolare con precisione la coppia in apertura edin chiusura in modo separato ed indipendente. Struttura completamente in alluminio con trattamento di anodizzazione ad alta resistenza.