BFT - BFT2611567 PEGASO BCJA625L11 SEZ IND 230V C UP - 2611567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Mit Laufschiene - nein
Mit Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8027908405845
Artikelnummer
BFT2611567
Herstellernummer
2611567
Hersteller
SFY
Nennspannung:
230 V
Mit Laufschiene:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 25 m² ed impiego semi-intensivo. Alimentazone 230 V. velocità max 24 rpm. coppia max 70 Nm. sblocco a catena. ip54