Startseite

BFT - BFT2611516 BERMA R POMELLO 230V50/60HZ APRIBAS.RALL - 2611516

KopierenKopieren
BFT - BFT2611516 BERMA R POMELLO 230V50/60HZ APRIBAS.RALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Tür-/Torbreite - 3500 mm

  • Mit Laufschiene - nein

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908140937

Artikelnummer

BFT2611516

Herstellernummer

2611516

Hersteller

SFY

Nennspannung:

230 V

Max. Tür-/Torbreite:

3500 mm

Mit Laufschiene:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

BERMA R Operatore idraulico irreversibile (sbloccabile solo dall’interno) ad uso intensivo 230 V per porte basculanti fino a 9 m² (oltre con due operatori) Sicurezza antischiacciamento assicurata da due valvole di bypass regolabili, rallentamento in chiusura ed in apertura Tempo di apertura 25 sec.

BFT

Ein BFT Produkt

Entdecken Sie die BFT-Serie