Startseite

BFT - BFT2607544 RADIUS LED BT A R1 W 24V - 2607544

KopierenKopieren
BFT - BFT2607544 RADIUS LED BT A R1 W 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Kalottenfarbe - farblos

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908558848

Artikelnummer

BFT2607544

Herstellernummer

2607544

Hersteller

SFY

Bemessungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP44

Kalottenfarbe:

farblos

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V. Luce lampeggiante bianca.