Startseite

BFT - BFT2607541 RADIUS LED BT A R0 24V - 2607541

KopierenKopieren
BFT - BFT2607541 RADIUS LED BT A R0 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908547743

Artikelnummer

BFT2607541

Herstellernummer

2607541

Hersteller

SFY

Bemessungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP44

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.