Startseite

BFT - BFT2607540 RADIUS LED AC TO R0 230V

KopierenKopieren
BFT - BFT2607540 RADIUS LED AC TO R0 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908547712

Artikelnummer

BFT2607540

Herstellernummer

2607540

Hersteller

SFY

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP44

Leuchtmittel:

LED

Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.