Startseite

BFT - BFT2601473 ELI AC A40 (220-230V 50/60HZ)

KopierenKopieren
BFT - BFT2601473 ELI AC A40 (220-230V 50/60HZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908555953

Artikelnummer

BFT2601473

Herstellernummer

2601473

Hersteller

SFY

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

4000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Motor-Spannung:

230 V

Operatore elettromeccanico interrato 230 V per cancelli battenti fino a 4 m di lunghezza.