BFT - BFT2601449 TIZIANO B GDA 260 S01 230V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Tür-/Torgewicht - 60 kg
Mit Laufschiene - nein
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908394989
Artikelnummer
BFT2601449
Herstellernummer
2601449
Hersteller
SFY
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torgewicht:
60 kg
Mit Laufschiene:
nein
Mit Beleuchtung:
ja
Operatore per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 60 kg ed impiego Semi-intensivo . Superficie porta 10 m². Velocità di apertura 6.6 m/min.


