BFT - BFT2601416 SUB R SC OPER.OLEOD DX 220V-230V50/60HZ - 2601416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8027908145468
Artikelnummer
BFT2601416
Herstellernummer
2601416
Hersteller
SFY
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
1800 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
800 kg
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Endabschaltung:
Toranschlag
Softlauf:
ja
Automatischer Zulauf:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein
Mit Schlüsseltaster:
ja


