BFT - BFT2601412 FORB OPERATORE X PORTE PIEGH 230V50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Antriebsprinzip - hydraulisch
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Mit Motorsteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8027908147110
Artikelnummer
BFT2601412
Herstellernummer
2601412
Hersteller
SFY
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Antriebsprinzip:
hydraulisch
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Operatore idraulico ad uso molto intensivo per porte a libro industriali, massimo due pannelli per anta. Superficie pannello 6mq. Realizzato per le condizioni di impiego più gravose, unisce la forza e l’affidabilità tipiche degli operatori idraulici.


