BFT - BFT2601300 SUB G SC OPER.OLEOD DX 220V-230V50/60HZ - 2601300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, nur rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8027908145284
Artikelnummer
BFT2601300
Herstellernummer
2601300
Hersteller
SFY
Ausführung:
1-flügelig, nur rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
1800 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
800 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein