Startseite

BFT - BFT2600974 SUB ER SC OPER.OLEOD SX 220V-230V50/60HZ - 2600974

KopierenKopieren
BFT - BFT2600974 SUB ER SC OPER.OLEOD SX 220V-230V50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, nur links

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg

  • Antriebsprinzip - hydraulisch

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SUB

EAN

8027908145581

Artikelnummer

BFT2600974

Herstellernummer

2600974

Hersteller

SFY

Ausführung:

1-flügelig, nur links

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

800 kg

Antriebsprinzip:

hydraulisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Softlauf:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

operatore oleodinamico interrato ad uso intensivo, adatto a qualsiasi tipo di applicazione. compatto e robusto puo automatizzare ante e cancelli finoa 2.5 metri di lunghezza e fino a 800 Kg di peso