BFT - BFT2600926 GIUNO ULTRA BT A20 KIT ITA - 2600926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm
Antriebsprinzip - hydraulisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 300 kg
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8027908500533
Artikelnummer
BFT2600926
Herstellernummer
2600926
Hersteller
SFY
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2000 mm
Antriebsprinzip:
hydraulisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
300 kg
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja


