BFT - BFT2600875 GIOTTO BT A 30 U 230V50 - 2600875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schrankenbaum
Breite der Durchfahrt - 3...3 m
Versorgungsspannung - 24...24 V
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8027908492876
Artikelnummer
BFT2600875
Herstellernummer
2600875
Hersteller
SFY
Ausführung:
Schrankenbaum
Breite der Durchfahrt:
3...3 m
Versorgungsspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP54
Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura 4 sec . Reazione all’urto tramite encoder. Colore grigio RAL 7015


