BFT - BFT2600863 IGEA 230V PER CANCELLI A BATTENTE - 2600863

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 250 kg
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8027908171948
Artikelnummer
BFT2600863
Herstellernummer
2600863
Hersteller
SFY
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
250 kg
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Endabschaltung:
interne Endschalter
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Torbeschlag:
nein