Startseite

BFT - BFT2600858 SUB SC OPERAT OLEOD DX 230V50/60HZ - 2600858

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908145918

Artikelnummer

BFT2600858

Herstellernummer

2600858

Hersteller

SFY

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

1800 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

800 kg

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Endabschaltung:

Toranschlag

Softlauf:

nein

Automatischer Zulauf:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Mit Schlüsseltaster:

ja

Gamma completa di operatori oleodinamici interrati ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale. Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 3.5 metri di larghezzae fino a 800 kg di peso. Disponibili in versioni reversibili o irreversibili, con o senza rallentamento in apertura ed in chiusura e con angoli di apertura fino a 180°. La struttura monoblocco permette installazioni esteticamente molto pulite ed estremamente affidabili nel tempo. Centrali di comando con display di programmazione e nuova programmazione semplificata a scenari. Il rallentamento nella fase di chiusura garantisce movimenti silenziosi e fluidi anche sulle ante più grandi. La vite di regolazione, inoltre, permette di adattare l’intensità del rallentamento alle esigenze di ogni situazione.

Ein BFT Produkt

Entdecken Sie die BFT-Serie