Startseite

BFT - BFT2600581 CLONIX-4-RTE QUADRO SDC RICEV.230V 50HZ - 2600581

KopierenKopieren
BFT - BFT2600581 CLONIX-4-RTE QUADRO SDC RICEV.230V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Im Gehäuse - ja

  • Als Modul/Platine - nein

  • Stromversorgung - 230 V AC

  • Tast-Betrieb - nein

  • Schalt-Betrieb - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908325921

Artikelnummer

BFT2600581

Herstellernummer

2600581

Hersteller

SFY

Im Gehäuse:

ja

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

230 V AC

Tast-Betrieb:

nein

Schalt-Betrieb:

ja

Mit Funkhandsender:

nein

Mit Funktaster:

nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Rollingcode-System:

ja

Anzahl der Befehle:

128

Ricevitore quadricanale con codifica rolling-code. 128 codici. Le uscite, a relè isolati, permettono il collegamento diretto di carichi fino a 16A max (automazioni, luci, irrigazione giardino, ecc.). Tramite il processo di clonazione è possibile, via radio, sostituire o aggiungere trasmettitori nella memoria del ricevitore. La clonazione è possibile con trasmettitori Mitto. Possibilità di connessione con COMPASS SLIM e SELETTO. Possibilità di configurare il funzionamento di ogni singola uscita in modo impulsivo, bistabile o temporizzato (selezionando tramite dip-switch un tempo da 30s a 12h). Scatola con grado IP 55. Alimentazione 230Vac 50Hz.