Startseite

BFT - BFT2600578 CLONIX 2E/128 CODICI RIC. EST. 2CH 433MH - 2600578

KopierenKopieren
BFT - BFT2600578 CLONIX 2E/128 CODICI RIC. EST. 2CH 433MH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dimmer - nein

  • Im Gehäuse - ja

  • Als Modul/Platine - nein

  • Stromversorgung - 12 - 24 V AC/DC

  • Tast-Betrieb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908221834

Artikelnummer

BFT2600578

Herstellernummer

2600578

Hersteller

SFY

Geeignet für Dimmer:

nein

Im Gehäuse:

ja

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

12 - 24 V AC/DC

Tast-Betrieb:

nein

Schalt-Betrieb:

ja

Mit Funkhandsender:

nein

Mit Funktaster:

nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Funkfrequenz:

433 MHz

Rollingcode-System:

ja

Anzahl der Befehle:

2

Ricevitore bicanale esterno con codifica rolling-code 128 codici. Tramite il processo di clonazione é possibile, via radio, sostituire o aggiungere trasmettitori nella memoria del ricevitore. La clonazione é possible con trasmettitori Mod. MITTO.