BFT - BFT2600577 RTD-CA 2048 RTD+SCHEDA CONTR.ACCES.INTEG - 2600577

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Im Gehäuse - ja
Montageart - Aufputz
Rollingcode-System - ja
Anzahl der Befehle - 2048
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027908205698
Artikelnummer
BFT2600577
Herstellernummer
2600577
Hersteller
SFY
Im Gehäuse:
ja
Montageart:
Aufputz
Rollingcode-System:
ja
Anzahl der Befehle:
2048
Ricevitore 2048 codici con codifica rolling code e display di programmazione integrato. Utilizzabile con sistema COMPASS. Permette di gestire i varchi con radiocomandi, con tessere COMPASS ISOCARD e con COMPASS RING.


