BFT - BFT2600567 PHEBE BT A U KIT ITA - 2600567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz
Softlauf - ja
Mit Handsender - ja
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908506573
Artikelnummer
BFT2600567
Herstellernummer
2600567
Hersteller
SFY
Nennspannung:
24 V
Frequenz des Funkempfängers:
433.92 MHz
Softlauf:
ja
Mit Handsender:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Kit per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m². Il kit comprende: operatore irreversibile con quadro integrato, rallentamento e impiego semi intensivo. Tempo di manovra 17-20 sec, ip20 (P915136 00002); lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V (D113748 00003); supporto a muro per lampeggiante serie B LTA (P123025); bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante (N733112); Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A (D111906)



