BFT - BFT2600534 MITTO B RCB02 R1 2CH - 2600534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433 MHz
Rollingcode-System - ja
Anzahl der Befehle - 2
Mit Funkhandsender - ja
Funktaster unter Putz - nein
Packung
1 ST
EAN
8027908410092
Artikelnummer
BFT2600534
Herstellernummer
2600534
Hersteller
SFY
Funkfrequenz:
433 MHz
Rollingcode-System:
ja
Anzahl der Befehle:
2
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
Stromversorgung:
Batterie


