BFT - BFT2600524 MICHELANGELO BT A 80 U 230V50 - 2600524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schrankenbaum
Breite der Durchfahrt - 8...8 m
Versorgungsspannung - 24...24 V
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8027908481603
Artikelnummer
BFT2600524
Herstellernummer
2600524
Hersteller
SFY
Ausführung:
Schrankenbaum
Breite der Durchfahrt:
8...8 m
Versorgungsspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP54
Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 8 m e tempo di apertura 8 sec. Reazione all'urto tramite . Centrale di comando con slot ULink, display e ricevente in testata. Colore grigio RAL 7015


