Startseite

BFT - BFT2600516 P7 APRIC.OLEOD.ANTA 7MT 220V-230V50/60HZ - 2600516

KopierenKopieren
BFT - BFT2600516 P7 APRIC.OLEOD.ANTA 7MT 220V-230V50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 7000 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 500 kg

  • Antriebsprinzip - hydraulisch

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908148223

Artikelnummer

BFT2600516

Herstellernummer

2600516

Hersteller

SFY

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

7000 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

500 kg

Antriebsprinzip:

hydraulisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Softlauf:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Operatore oleodinamico adatto all’uso industriale e condominiale estremamente robusti ed affidabili. Puo automatizzare ante di cancelli battenti fino a 7 metri di larghezza e fino a 500 kg di peso.

Ein BFT Produkt

Entdecken Sie die BFT-Serie