BFT - BFT2600414 IGEA BT PER CANCELLI A BATTENTE 24V - 2600414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 250 kg
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8027908202291
Artikelnummer
BFT2600414
Herstellernummer
2600414
Hersteller
SFY
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
250 kg
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Endabschaltung:
interne Endschalter
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Torbeschlag:
nein