Startseite

BFT - BFT2600155 RTD 2048 QUADRO RICEVENTE 230V - 2600155

KopierenKopieren
BFT - BFT2600155 RTD 2048 QUADRO RICEVENTE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Im Gehäuse - ja

  • Stromversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rollingcode-System - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908205681

Artikelnummer

BFT2600155

Herstellernummer

2600155

Hersteller

SFY

Im Gehäuse:

ja

Stromversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Rollingcode-System:

ja

Anzahl der Befehle:

2048

Ricevitore 2048 codici con codifica rolling code e display di programmazione integrato. Possibilità di configurare il funzionamento di ogni uscita (max 4) in modo impulsivo, bistabile, temporizzato o allarme antiaggressione. L’inserimento dei telecomandipuò essere effettuato manualmente, via radio e a blocchi di 100 tramite il programmatore PROXIMA. L’accesso in modalità di programmazione può essere protetto da password. Alimentazione 230Vac 50Hz.