BEURER - BUE95605 Babywaage b.20kg 5gTeil. Zuwiegef. XL LC - 95605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - weiß
Körperfettanalyse - nein
Max. Belastbarkeit - 20 kg
Körperwasseranalyse - nein
Packung
1 ST
EAN
4211125956059
Artikelnummer
BUE95605
Herstellernummer
95605
Hersteller
BUE
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
weiß
Körperfettanalyse:
nein
Max. Belastbarkeit:
20 kg
Körperwasseranalyse:
nein
Messwertunterteilung:
sonstige
Werkstoff der Trittfläche:
Kunststoff
Stromversorgung:
Batterie
Mit Memory-Funktion:
ja
Breite:
330 mm
Höhe:
560 mm
Tiefe:
47 mm


