BEURER - BUE69300 Luftreiniger bis 26mA2 3St. Timer 3Filte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis - 28 m²
Leistung - 60 W
Höhe - 30 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4211125693008
Artikelnummer
BUE69300
Herstellernummer
69300
Hersteller
BUE
Ausführung:
Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis:
28 m²
Leistung:
60 W
Höhe:
30 mm
Farbe:
weiß
Breite:
27.3 mm
Tiefe:
17.5 mm
Gewicht:
3.2 kg
Ausführung:Luftreiniger, Leistung:60 W, Geeignet für eine Raumfläche bis:10-26m², Farbe:weiß, Höhe:30 mm, Breite:27,3 mm, Tiefe:17,5 mm, Gewicht:3,2 kg