BEURER - BUE67915 Thermo-Hygrometer groAes LCD weiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - 0...50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja
Separater Fühler - ja
Mehrfachanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4211125679156
Artikelnummer
BUE67915
Herstellernummer
67915
Hersteller
BUE
Anzeige:
digital
Messbereich:
0...50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
ja
Separater Fühler:
ja
Mehrfachanzeige:
ja
Infrarot-Messung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Thermo-Hygrometer, Messbereich Temperatur: 0°C bis +50°C Messgenauigkeit: ± 0.1°C, Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20% bis 95,% °C, °F umschaltbar, Maximum/Minimum-Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ausklappbarer Tischaufsteller und Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage, gut ablesbares Display, Farbe: Weiß


