BEURER - BUE66019 Luftreiniger 18-54mA2 3Stufen Timer 3Fil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis - 56 m²
Leistung - 55 W
Luftumwälzung - 260 m³/h
Höhe - 388 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125660192
Artikelnummer
BUE66019
Herstellernummer
66019
Hersteller
BUE
Ausführung:
Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis:
56 m²
Leistung:
55 W
Luftumwälzung:
260 m³/h
Höhe:
388 mm
Farbe:
weiß
Breite:
145 mm
Tiefe:
145 mm
Gewicht:
4.5 kg
Ausführung:Luftreiniger, Leistung:55 W, Geeignet für eine Raumfläche bis:56 m², Farbe:weiß, Luftumwälzung:260 m³/h, Höhe:388 mm, Breite:145 mm, Tiefe:145 mm, Gewicht:4,5 kg