Startseite

BEURER - BUE65822 Blutdruckmessgerat f. Oberarm 2x60 Speic

KopierenKopieren
BEURER - BUE65822 Blutdruckmessgerat f. Oberarm 2x60 Speic

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Messwertspeicher - ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125658229

Artikelnummer

BUE65822

Herstellernummer

65822

Hersteller

BUE

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Oberarm

Messwertspeicher:

ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Grundfarbe:

weiß

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, innovative Vernetzung mit dem Smartphone, Messergebnisse über Beurer HealthManager App / Web / PC per Bluetooth® Smart Technologie, LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung, 2 x 60 Speicherplätze / Durchschnittswertberechnung, Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei Herzrhythmusstörungen, Medizinprodukt, mit Manschette für Oberarmumfänge 23 - 43 cm, Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik, Meldung beiAnwendungsfehler, Batteriewechselanzeige, Mit Blutdruckpass, inkl. Batterien: 2 x AA