BEURER - BUE65039 BlutdruckmessgerAt f. Handgelenk 2x60 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung
Messpunkt - Handgelenk
Messwertspeicher - ja
Pump-/Ablassventil - automatisch
Mit Netzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4211125650391
Artikelnummer
BUE65039
Herstellernummer
65039
Hersteller
BUE
Anwendung:
Blutdruck-/Pulsmessung
Messpunkt:
Handgelenk
Messwertspeicher:
ja
Pump-/Ablassventil:
automatisch
Mit Netzteil:
nein
Grundfarbe:
weiß
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, übersichtliches LCD- Display, Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen, 2 x 60 Speicherplätze, Durchschnittswertberechnung aller Messwerte, Manschettengröße für Handgelenksumfänge von 14,0 - 19,5 cm, Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehler, Automatische Druckvorwahl und Luftablass, Batteriewechselanzeige, Inkl, Blutdruckpass, Inkl, Aufbewahrungsbox, Medizinprodukt, Inkl, 2 x 1,5V Batterien AAA


