BEURER - BUE64913 MassageauflageShiatsu 18W WArmef+Licht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Massagestufen - 3
Infrarotwärme - ja
Grundfarbe - schwarz
Leistungsaufnahme - 18 W
Packung
1 ST
EAN
4211125649135
Artikelnummer
BUE64913
Herstellernummer
64913
Hersteller
BUE
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Massagestufen:
3
Infrarotwärme:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
18 W
Shiatsu Rückenmassage, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, Timer Funktion (5/10/15 Min., Massagebereiche wählbar (oberer, unterer, gesamter Rücken), Maße: Rücken ca. 70,5 x 41,5 cm, Sitzfläche ca. 38x39 cm, abnehmbares Sitzkissen, waschbarer Velours-Bezug am Rücken (40 °C), Aufhängevorrichtung


