BEURER - BUE64901 MassagegerAt Klopfmassage/Infrarot 2Auf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Körpermassage
Anzahl der Massagestufen - 1
Infrarotwärme - ja
Grundfarbe - weiß
Leistungsaufnahme - 35 W
Packung
1 ST
EAN
4211125649012
Artikelnummer
BUE64901
Herstellernummer
64901
Hersteller
BUE
Ausführung:
Körpermassage
Anzahl der Massagestufen:
1
Infrarotwärme:
ja
Grundfarbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
35 W
Kraftvolle Klopfmassage, stufenlos einstellbare Intensität, 2 Massageaufsätze, Anti-Rutsch-Griff, Infrarot separat zuschaltbar, mit extra langer Zuleitung


