Beurer - BUE64307 Massagegurtel Shiatsu Warmefunktion+Lich
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Körpermassage
Anzahl der Massagestufen - 1
Infrarotwärme - nein
Leistungsaufnahme - 12 W
Grundfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4211125643072
Artikelnummer
BUE64307
Herstellernummer
64307
Hersteller
BUE
Ausführung
Körpermassage
Anzahl der Massagestufen
1
Infrarotwärme
nein
Leistungsaufnahme
12 W
Grundfarbe
grau
Nackenmassagegerät, Massagegürtel, Massagetechnik: Shiatsu-Massage, Leistung: 12 Watt, Anwendungsbereiche: Nacken, Schulter, Rücken, Bezugsmaterial: Kunstleder, Anzahl der Intensitätsstufen: 2, Wärmefunktion, Gewicht: 1.230 g, Ladekabel, Betriebsweise: Netz, mit Bedienelement, Farbe: Beige