Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BEURER - BUE64063 Massageauflage Shiatsu 36W WArmeffunk I

KopierenKopieren
BEURER - BUE64063 Massageauflage Shiatsu 36W WArmeffunk I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 3

  • Infrarotwärme - ja

  • Leistungsaufnahme - 36 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125640637

Artikelnummer

BUE64063

Herstellernummer

64063

Hersteller

BUE

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

3

Infrarotwärme:

ja

Leistungsaufnahme:

36 W

Ausführung:Körpermassage, Anzahl der Massagestufen:3, Infrarotwärme, Leistungsaufnahme:36 W