Startseite

BERKER - BRKWWW2000PW BILANC.DOPPIO WG UP IP44 BIA.POL.LUC. - WWW2000PW

KopierenKopieren
BERKER - BRKWWW2000PW BILANC.DOPPIO WG UP IP44 BIA.POL.LUC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610094105

Artikelnummer

BRKWWW2000PW

Herstellernummer

WWW2000PW

Hersteller

HBO

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK02

Breite:

64.3 mm

Höhe:

63.7 mm

Tiefe:

15 mm

Bilanciere doppio wg UP IP44 bianco polare lucido

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie