BERKER - BRKWNC044 PULS.DOPP DEV.PARET MORS.INGR.SEP.W1 GRI - WNC044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Serientaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Mit Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250617170444
Artikelnummer
BRKWNC044
Herstellernummer
WNC044
Hersteller
HBO
Ausführung:
Serientaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK05
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Gerätetiefe:
32.3 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
55.9 mm
Gerätehöhe:
55.9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


