Startseite

BERKER - BRKWNC042 INT.DOPP A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP. - WNC042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250617170420

Artikelnummer

BRKWNC042

Herstellernummer

WNC042

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

76 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

32 mm

Gerätehöhe:

75 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

64 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gerätedurchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

grau

Interruttore doppio a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie