Startseite

BERKER - BRKWNC011 DEVIAT.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP. - WNC011

KopierenKopieren
BERKER - BRKWNC011 DEVIAT.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610101742

Artikelnummer

BRKWNC011

Herstellernummer

WNC011

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

76 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

0 mm

Gerätehöhe:

76 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

61.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gerätedurchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

grau

Deviatore a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie