Startseite

BERKER - BRKWNA683 SERIE W.1 GRIGIO/GRIGIO CHIARO OPACO - WNA683

KopierenKopieren
BERKER - BRKWNA683 SERIE W.1 GRIGIO/GRIGIO CHIARO OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250617174831

Artikelnummer

BRKWNA683

Herstellernummer

WNA683

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Form:

rechteckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

ja

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

4

Einführung von hinten:

ja

Breite:

225 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Höhe:

78 mm

Durchmesser:

23 mm

Tiefe:

55.7 mm

Scatola tripla orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie