BERKER - BRKWNA676 SCAT.DOPP VERT.+ CORN.A PAR. W1 GR./GR. - WNA676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610101155
Artikelnummer
BRKWNA676
Herstellernummer
WNA676
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Tischgerät:
nein
Mit Installationsrohreingang:
ja
Anzahl der Einführungen:
2
Einführung von hinten:
ja
Breite:
147 mm
Anzahl der Erdungsklemmen:
1
Höhe:
76 mm
Durchmesser:
23 mm
Tiefe:
55.7 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


