Startseite

BERKER - BRKWNA671 SCAT.+ CORN.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP - WNA671

KopierenKopieren
BERKER - BRKWNA671 SCAT.+ CORN.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610101131

Artikelnummer

BRKWNA671

Herstellernummer

WNA671

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Form:

quadratisch

Oberflächenschutz:

lackiert

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

2

Einführung von hinten:

ja

Breite:

76 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Höhe:

76 mm

Durchmesser:

23 mm

Tiefe:

55.7 mm

Scatola con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie