Startseite

BERKER - BRKWNA408 CORN.2P X MONT.INC.VERT.W.1 GRIGIO OP. - WNA408

KopierenKopieren
BERKER - BRKWNA408 CORN.2P X MONT.INC.VERT.W.1 GRIGIO OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250617174480

Artikelnummer

BRKWNA408

Herstellernummer

WNA408

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

grau

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

75 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Transparent:

nein

Einbaubreite:

75 mm

Tiefe:

24 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

60 mm

Einbauhöhe:

145 mm

Cornice doppia per montaggio da incasso verticale W.1 grigio chiaro opaco

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie