BERKER - BRKWNA403 CORN.3P X MONT.INC.ORIZZ.W.1 GRIGIO OP. - WNA403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250617174435
Artikelnummer
BRKWNA403
Herstellernummer
WNA403
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
225 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
nein
Einbaubreite:
225 mm
Tiefe:
24 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Einbauhöhe:
75 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


