BERKER - BRKWNA401 CORN.1P X MONT.INC. W1 GRIGIO CHIARO OP. - WNA401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250617174411
Artikelnummer
BRKWNA401
Herstellernummer
WNA401
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
75 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
nein
Einbaubreite:
75 mm
Tiefe:
24 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Einbauhöhe:
75 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


