BERKER - BRKWNA021 PULS.CONT.COMM.ILLUMINATO W1 GRIGIO OP. - WNA021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung kontaktlos - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250617174213
Artikelnummer
BRKWNA021
Herstellernummer
WNA021
Hersteller
HBO
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Signallampe:
ja
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK08
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Gerätetiefe:
40 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


