Startseite

BERKER - BRKWNA020 PULS.CONT.NA + BIL.A PAR./INCASSO W1 GR. - WNA020

KopierenKopieren
BERKER - BRKWNA020 PULS.CONT.NA + BIL.A PAR./INCASSO W1 GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Ausführung kontaktlos - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250617174206

Artikelnummer

BRKWNA020

Herstellernummer

WNA020

Hersteller

HBO

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK08

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Gerätetiefe:

40 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

76 mm

Gerätehöhe:

75 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Wirkprinzip:

elektromechanisch

puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 grigio opac

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie