BERKER - BRKWNA011 SUPPORTO DEVIAT.CON BIL.A PAR/INC W1 GR. - WNA011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Aufputz
Farbe - blau
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610099834
Artikelnummer
BRKWNA011
Herstellernummer
WNA011
Hersteller
HBO
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Aufputz
Farbe:
blau
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
71 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
12 mm
Gerätehöhe:
70 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
42 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gerätedurchmesser:
60 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
grau
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


