BERKER - BRKWDN2010 MOD. ALIM. INT 1 CANALE 10AMP A.X/C.X - WDN2010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Relais
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3250610063934
Artikelnummer
BRKWDN2010
Herstellernummer
WDN2010
Hersteller
HBO
Ausführung:
Relais
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Schaltleistung:
2300...2300 W
Schaltleistung HLK:
2300...2300 W
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Verlustleistung:
0.1 W


