Startseite

BERKER - BRKWDF41073 PRESA RJ UNIV. 8 POLI CATEGORIA.3 BIANCO - WDF41073

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 3

  • Auslassrichtung - schräg

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610092736

Artikelnummer

BRKWDF41073

Herstellernummer

WDF41073

Hersteller

HBO

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

3

Auslassrichtung:

schräg

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

1013

Anschlussart:

LSA

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

ja

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

70.4 mm

Gerätehöhe:

70.4 mm

Gerätetiefe:

45 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco